Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bi-Office Rahmenlose Feuerhemmende Pinnwandtafel, Grau, 120 x 90 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bi-Office Rahmenlose Feuerhemmende Pinnwandtafel, Grau, 120x90cm Vorderansicht
Bi-Office Rahmenlose Feuerhemmende Pinnwandtafel, Grau, 120x90cm Vorderansicht
Bi-Office Rahmenlose Feuerhemmende Pinnwandtafel, Grau, 120x90cm Links Ansicht
Bi-Office Rahmenlose Feuerhemmende Pinnwandtafel, Grau, 120x90cm Detailansicht
Bi-Office Rahmenlose Feuerhemmende Pinnwandtafel, Grau, 120x90cm Rechtansicht
Artikel-Nr.:
     C2644-SA0502397
Hersteller:
     Bi-silque
Herst.-Nr.:
     SA0502397
EAN/GTIN:
     5603750110231
Suchbegriffe:
Filz-Pinnwand
Filzpinnwand
Filztafel
Filzwand
Bi-Office Rahmenlose Feuerhemmende Pinnwandtafel, Grau, 120x90cm
  • Material wurde nach BS 5867 : Part 2: Typ B zertifiziert
  • Montage im Hoch- oder Querformat möglich
  • Robust und dauerhaft
  • Inklusive Wandmontageset
Weitere Informationen:
Größe:
120x90 cm
Oberfläche:
Filz
Farbe:
Grau
Garantie:
2 Jahre
Befestigungsmaterial:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Pinboard, Pinntafel, Pinnwand, Pintafel, Pinwand, Pinwände, Textilboard, Textiltafel, pinnwand 120cm x 90cm, filz pinnwand, filz-pinnwand 120x90 cm, Feuerhemmende, Rahmenlose pinnwand, pinnwand tafel, filztafel, grau filztafel
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 104,44076*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,72*
€ 163,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,84*
€ 159,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,41*
€ 152,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,53*
€ 131,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,44076*
€ 124,28451
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bi-silque
SA1202397
ab € 168,52581*
Ähnlich
Bi-silque
SA2702397
ab € 197,03896*
Ähnlich
Bi-silque
SA2102397
ab € 239,27162*
Ähnlich
Bi-silque
SA0302397
ab € 48,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.