Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bi-Office Rahmenlose Feuerhemmende Pinnwandtafel, Grau, 90 x 60 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bi-Office Rahmenlose Feuerhemmende Pinnwandtafel, Grau, 90x60cm Vorderansicht
Bi-Office Rahmenlose Feuerhemmende Pinnwandtafel, Grau, 90x60cm Vorderansicht
Bi-Office Rahmenlose Feuerhemmende Pinnwandtafel, Grau, 90x60cm Links Ansicht
Bi-Office Rahmenlose Feuerhemmende Pinnwandtafel, Grau, 90x60cm Detailansicht
Bi-Office Rahmenlose Feuerhemmende Pinnwandtafel, Grau, 90x60cm Rechtansicht
Artikel-Nr.:
     C2644-SA0302397
Hersteller:
     Bi-silque
Herst.-Nr.:
     SA0302397
EAN/GTIN:
     5603750110392
Suchbegriffe:
Filz-Pinnwand
Filzpinnwand
Filztafel
Filzwand
Bi-Office Rahmenlose Feuerhemmende Pinnwandtafel, Grau, 90x60cm
  • Material wurde nach BS 5867 : Part 2: Typ B zertifiziert
  • Montage im Hoch- oder Querformat möglich
  • Robust und dauerhaft
  • Inklusive Wandmontageset
Weitere Informationen:
Größe:
90x60 cm
Oberfläche:
Filz
Farbe:
Grau
Garantie:
2 Jahre
Befestigungsmaterial:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Pinboard, Pinntafel, Pinnwand, Pintafel, Pinwand, Pinwände, Textilboard, Textiltafel, pinwand aus filz 90x60cm, filz pinnwand, filz-pinnwand 90x60cm, Feuerhemmende, Rahmenlose pinnwand, pinnwand tafel, filztafel, grau filztafel
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,05*
€ 77,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,90*
€ 77,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,00*
€ 73,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,23*
€ 71,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,90*
€ 64,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,80*
€ 58,07
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bi-silque
SA0502397
ab € 104,44076*
Ähnlich
Bi-silque
SA1202397
ab € 168,52581*
Ähnlich
Bi-silque
SA2702397
ab € 197,03896*
Ähnlich
Bi-silque
SA2102397
ab € 239,27162*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.