Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#BI_SQR0404 Herst.-Nr.: QR0404 EAN/GTIN: 5603750106371 |
| |
|
| | |
| - Die Tafel dreht sich praktisch und so können Sie die vorgefertigten Angaben verstecken oder zeigen
- Die hohe Qualität der emaillierten Oberfläche ist besonders kratzfest und kann mit einer großen Vielfalt von Markern und Magneten benutzt werden
- Ablageschale im Lieferumfang enthalten
- Mobiles Basisgerät mit 4 Feststellrollen
Weitere Informationen: | | Ablageschale vorhanden: | ja | Besonderheiten: | drehbar mobil | Bruttogewicht: | 41.5 kg | Eckenfarbe: | schwarz | magnethaftend: | ja | Marke: | Bi-Silque | Produktbreite: | 150 cm | Produkthöhe: | 120 cm | Rahmenfarbe: | aluminium | Rahmenmaterial: | Aluminium | Tafelfarbe: | weiß | Tafelfläche: | Whiteboard |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stativ-Drehtafel, Stativdrehtafel, Wende-Weißwandtafel, Wendetafel, Magnet-Board, Magnet-Tafel, Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, Mobiles Whiteboard, Fahrgestell(Flipchart), Tafel-Fahrgestell, Tafel-Stativ, Tafelfahrgestell, Tafelstativ, magnetboard whiteboard, magnet board, whiteboard drehgestelltafel, Magenttafel, Slimboard, Whiteboard |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 284,828* | € 349,378* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 422,86* | € 500,13* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 457,35* | € 534,15* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 470,54* | € 560,66* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 510,39* | € 601,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|