Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängeregistraturschrank Light 2 Schübe 1-bahnig lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hängeregistraturschrank Light 2 Schübe 1-bahnig lichtgrau
Hängeregistraturschrank Light 2 Schübe 1-bahnig lichtgrau
Hängeregistraturschrank Light 2 Schübe 1-bahnig lichtgrau
Hängeregistraturschrank Light 2 Schübe 1-bahnig lichtgrau
Artikel-Nr.:
     467-#BISLIPCCA12645
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     IPCCA12645
EAN/GTIN:
     5020073711240
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Hängeregisterschrank
  • Hängeregistraturschrank Light 2 Schübe 1-bahnig lichtgrau/oxfordblau
  • Geschweißte Konstruktion
  • Widerstandsfähige Struktur Lackierung
  • Geschlossener Wannenboden
  • Leichtgängige Laufschienen
  • Leichter Schließvorgang 200 unterschiedliche Schlossnummern
  • 100% Auszug ermöglicht Zugriff auf das komplette Schubfach
  • Maße: HxBxT 711x413x622 mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Bahnen:
1
Anzahl der Schlüssel:
2
Anzahl der Schubfächer:
2
Art des Griffes:
Griffleiste
Breite:
413 mm
Bruttogewicht:
22.27 kg
Farbe:
grau
Farbname:
lichtgrau
Höhe:
711 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Bisley Light
Material:
Stahl
Schloss vorhanden:
ja
Sockel vorhanden:
nein
Tiefe:
622 mm
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 214,84*
€ 261,88*
20 Tage
2
Frei Haus
ab € 152,31*
€ 262,49*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 233,08*
€ 276,86*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 257,35*
€ 306,62*
14 Tage
6
Frei Haus
ab € 262,80*
€ 313,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 276,86*
€ 329,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 274,89*
€ 327,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 250,10*
€ 297,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 243,65*
€ 289,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 243,64*
€ 289,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,08*
€ 277,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.