Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bisley LIGHT Hängeregistraturschrank, einbahnig, DIN A4, 2 HR-Schubladen, Farbe


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hängeregistraturschrank LIGHT, einbahnig, 2 Schubladen DIN A4, lichtgrau
Hängeregistraturschrank LIGHT, einbahnig, 2 Schubladen DIN A4, lichtgrau
Hängeregistraturschrank LIGHT
Hängeregistraturschrank LIGHT
Artikel-Nr.:
     1498-11446-IPCCA12645
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     IPCCA12645
EAN/GTIN:
     5020073711240
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Hängeregisterschrank
Bisley LIGHT - Der günstige Allrounder. Der einbahnige Hängeregistraturschrank mit Griffleiste bietet in 2 Hängeregistraturschubladen DIN A4 mit geschlossenem Wannenboden Platz für Ihre Mappen. Die Schubladen sind mit leichtgängigen, kugelgelagerten Teleskopschienen ausgestattet. Der 100% Auszug gewährt Zugang auf den gesamten Schubladeninhalt, die Etikettenhalter auf den Schubladenfronten ermöglichen die Identifikation des Schubladeninhalts. Ein Zentralschloss mit 2 Schlüsseln und die Doppelauszugssperre sorgen für Sicherheit. Die Garantie beträgt 5 Jahre, der Schrank ist TÜV-zertifiziert. Maße: H 711 x B 413 x T 622 mm. Farbe lichtgrau.
Weitere Informationen:
Abschließbar:
ja
TÜV:
ja
Garantie:
5 Jahre
Höhe:
711 mm
Breite:
413 mm
Tiefe:
622 mm
Farbe:
645 lichtgrau
Schubladenkapazität:
Schubladenkapazität kg
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 214,71*
€ 263,27*
19 Tage
2
Frei Haus
ab € 151,89*
€ 263,88*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 231,07*
€ 278,42*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 258,01*
€ 308,26*
Lager 1498
6
Frei Haus
ab € 264,39*
€ 315,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 315,14*
€ 375,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 312,40*
€ 371,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 281,46*
€ 334,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 279,73*
€ 332,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 264,39*
€ 314,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.