Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängeregistraturschrank Home Filer 2 HR-Schübe 1-bahnig lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hängeregistraturschrank Home Filer 2 HR-Schübe 1-bahnig lichtgrau
Hängeregistraturschrank Home Filer 2 HR-Schübe 1-bahnig lichtgrau
Hängeregistraturschrank Home Filer 2 HR-Schübe 1-bahnig lichtgrau
Hängeregistraturschrank Home Filer 2 HR-Schübe 1-bahnig lichtgrau
Artikel-Nr.:
     467-#BISLHF2645
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     HF2645
EAN/GTIN:
     5020073743982
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Hängemappenschub
  • Der Bisley Home Filer ist das Einstiegsmodell für den Büroalltag, 2 Hängeregistraturschubladen auf kugelgelagerten Laufschienen und mit 75% Auszug bieten Platz für Ihre DIN A4 Mappen.
  • Das Zentralschloss im unteren Schub sorgt für Sicherheit.
  • Der Bisley Home Filer ist mit durchgehender Griffleiste ausgestattet.
  • Maße: H 672 x B 413 x T 400mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Bahnen:
1
Anzahl der Schubfächer:
2
Art des Griffes:
Griffleiste
Auszugssperre vorhanden:
ja
Breite:
413 mm
Bruttogewicht:
13.699 kg
Farbe:
lichtgrau
Höhe:
672 mm
Marke:
Bisley
Material:
Stahl
Schloss vorhanden:
ja
Sockel vorhanden:
nein
Tiefe:
400 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 143,88*
€ 182,80*
18 Tage
4
Frei Haus
ab € 105,28*
€ 183,35*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 156,56*
€ 192,27*
€ 2,95*
ab € 163,62*
€ 207,06*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 171,30*
€ 209,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,27*
€ 228,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,20*
€ 225,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,13*
€ 210,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,37*
€ 195,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 164,36*
€ 195,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,56*
€ 186,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.