Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#BISLDUH1208MP396 Herst.-Nr.: DUH1208MP396 EAN/GTIN: 5020073993271 |
| |
|
| | |
| - Bisleys Schreibtisch Cito besticht durch innovatives und geradliniges Design
- Die scheinbar schwebende Tischplatte in ahorn mit den Maßen 19 x 1200 x 800 mm und das 650-850 mm höheneinstellbare, pulverbeschichtete U-Gestell in verkehrsweiß machen Cito zu einem eleganten Blickfang
- Die unter der 19 mm starken Tischplatte werkseitig angebrachten anthrazitgrauen Traversen werden kinderleicht und werkzeuglos über eine Presspassung am U-Gestell montiert
- Die Nivellierfüße dienen zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
- Filzgleiter schützen den Boden vor Kratzern
- Die werkseitig montierten Kabelklemmen sorgen für Ordnung
Weitere Informationen: | | Breite: | 1200 mm | Bruttogewicht: | 44.6 kg | Farbe: | ahorn | Farbe des Fußes: | verkehrsweiß | Höhe: | 850 mm | höhenverstellbar: | ja | Marke: | Bisley | Material der Tischplatte: | Spanplatte melaminharzbeschichtet | Material des Fußes: | Metall | Tiefe: | 800 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürotisch, Bürotische, Schreibtisch, Schreibtisch U-Fuß-Gestell, U-Fuß-Schreibtisch, Höhenverstellbarer Schreibtisch, einstellbarer Schreibtisch, ergonomischer Schreibtisch, schreibtische ahorn, bürotisch, Arbeitstisch |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 269,94* | € 389,14* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 329,21* | € 401,53* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 376,68* | € 447,20* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 392,01* | € 462,39* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 399,74* | € 496,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|