Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-11446-DUH1208MP396 Herst.-Nr.: DUH1208MP396 EAN/GTIN: 5020073993271 |
| |
|
| | |
| BISLEY Cito Schreibtisch, 650-850 mm höheneinstellbares U-Gestell, H 19 x B 1200 x T 800 mm, Dekor ahorn, Gestell verkehrsweiß Weitere Informationen: | | Garantie: | 5 Jahre | Höhe: | 650-850 mm | Breite: | 1200 mm | Tiefe: | 800 mm | Farbe: | MP396 Dekor ahorn, Gestell verkehrsweiß |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürotisch, Bürotische, Schreibtisch, Schreibtisch U-Fuß-Gestell, U-Fuß-Schreibtisch, Höhenverstellbarer Schreibtisch, einstellbarer Schreibtisch, ergonomischer Schreibtisch, schreibtisch b1200xt800xh720mm, büroschreibtisch 2000x800, büroschreibtisch 200x80 ahorn |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 45 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 270,47* | € 384,44* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 324,72* | € 389,48* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 375,91* | € 436,48* | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 390,48* | € 453,01* | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 392,50* | € 455,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|