Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chefarbeitsplatz/Konferenztisch Cito BxTxH 200x120x74cm grauweiß/verkehrsweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Chefarbeitsplatz/Konferenztisch Cito BxTxH 200x120x74cm grauweiß/verkehrsweiß
Chefarbeitsplatz/Konferenztisch Cito BxTxH 200x120x74cm grauweiß/verkehrsweiß
Artikel-Nr.:
     467-#BISLDOF2012GW396
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     DOF2012GW396
EAN/GTIN:
     5020073998818
Suchbegriffe:
Besprechungstisch
Konferenztisch
O-Fuß-Schreibtisch
Schreibtisch Kufengestell
  • Bisleys Chefarbeitsplatz/Konferenztisch Cito besticht durch innovatives und geradliniges Design
  • Die scheinbar schwebende Tischplatte in grauweiß mit den Maßen 19 x 2000 x 1200 mm und das 740 mm höhenfixe, pulverbeschichtete O-Gestell in verkehrsweiß machen Cito zu einem eleganten Blickfang
  • Die unter der 19 mm starken Tischplatte werkseitig angebrachten anthrazitgrauen Traversen werden kinderleicht und werkzeuglos über eine Presspassung am U-Gestell montiert
  • Die Nivellierfüße dienen zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
  • Filzgleiter schützen den Boden vor Kratzern
  • Die werkseitig montierten Kabelklemmen sorgen für Ordnung
Weitere Informationen:
Breite:
2000 mm
Bruttogewicht:
82.5 kg
Farbe:
grauweiß
Farbe des Fußes:
verkehrsweiß
Höhe:
740 mm
höhenverstellbar:
nein
Marke:
Bisley
Material der Tischplatte:
Spanplatte melaminharzbeschichtet
Material des Fußes:
Metall
Tiefe:
1200 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
10
Frei Haus
ab € 428,60*
€ 543,40*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 516,46*
€ 599,66*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 538,10*
€ 624,64*
14 Tage
7
Frei Haus
ab € 557,03*
€ 644,63*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 561,33*
€ 685,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 685,76*
€ 816,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 662,29*
€ 788,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 648,30*
€ 771,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 606,74*
€ 722,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 588,76*
€ 700,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 561,33*
€ 667,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.