Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 879-DOF2012GW396 Herst.-Nr.: DOF2012GW396 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Cito Chefarbeitsplatz/Konferenztisch, höhenfixes O-Gestell, H 730 x B 2000 x T 1200 mm, Dekor grauweiß, Gestell verkehrsweiß Bisleys Chefarbeitsplatz/Konferenztisch Cito besticht durch innovatives und geradliniges Design. Die scheinbar schwebende Tischplatte in grauweiß mit den Maßen 19 x 2000 x 1200 mm und das 730 mm höhenfixe, pulverbeschichtete O-Gestell in verkehrsweiß machen Cito zu einem eleganten Blickfang. Die unter der 19 mm starken Tischplatte - werkseitig angebrachten - anthrazitgrauen Traversen werden kinderleicht und werkzeuglos über eine Presspassung am O-Gestell montiert. Die Garantie beträgt 5 Jahre. -
höhenfixes Gestell in O-Form -
Maße: H 730 x B 2000 x T 1200 mm -
Farbe: Dekor grauweiß, Gestell verkehrsweiß -
Nivellierfüße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten -
Filzgleiter schützen vor Kratzern -
werkseitig montierte Kabelklemmen Lieferumfang: -
1 Gestell in O-Form, verkehrsweiß -
1 Tischplatte H 19 x B 2000 x T 1200 mm, grauweiß -
1 Inbusschlüssel Weitere Informationen: | | Garantie: | 5 Jahre | Gestellform: | O höhenfix | Farbe: | verkehrsweiß | Dekor: | grauweiß | Tischhöhe: | 730 mm | Tischbreite: | 2000 mm | Tischtiefe: | 1200 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 879 | | | | | | Frei Haus | ab € 428,60* | € 543,40* | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 516,46* | € 599,66* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 538,10* | € 624,64* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 557,03* | € 644,63* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 559,09* | € 647,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 879 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 879 | | Versand: Lager 879 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 15,00* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 879 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|