Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Systemplaner Standard A6 Kunstleder ohne Kalendarium schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Systemplaner Standard A6 Kunstleder ohne Kalendarium schwarz
Systemplaner Standard A6 Kunstleder ohne Kalendarium schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#BIND165011
Hersteller:
     Jüscha
Herst.-Nr.:
     165011
EAN/GTIN:
     4021068065011
Suchbegriffe:
Buchkalender
Buchplaner
Bürokalender
Tagebuch Kalender
  • Systemplaner A6 aus FINEtouch Lederimiatat mit 6-Ringmechanik, Durchmesser 25 mm.
  • Innenausstattung: Schreibgeräteschlaufe, 4 Visitenkartenfächer, 1 Klarsichtfensterfach.
  • Druckknopfverschluss
  • Mit Systemeinlage
Weitere Informationen:
Art der Bindung:
Ringmechanik
Blattformat:
A6
Breite:
140 mm
Einbandmaterial:
Kunstleder
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Kalenderart:
Zeitplaner
Länge:
190 mm
Marke:
Bind
Material:
Leder
Papierfarbe:
weiß
Verschluss:
Druckknopf
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 4,94*
€ 8,50*
€ 6,95*
ab € 8,02*
€ 12,52*
€ 5,50*
ab € 8,81*
€ 14,22*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Jüscha
T 6001
ab € 9,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.