Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bind Systemplaner A6 Lederimitat sw ohne Kalender, mit Druckknopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
images/web_details/jue165011_a01.jpg
images/web_details/jue165011_a01.jpg
images/web_details/jue165011_a02.jpg
images/web_details/juescha_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-JUE165011
Hersteller:
     Jüscha
Herst.-Nr.:
     16501-1
EAN/GTIN:
     4021068065011
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchkalender
Buchplaner
Bürokalender
Tagebuch Kalender
Mit dem Systemplaner aus strapazierfähigem, schwarzem FINEtouch Lederimitat haben Sie einen zuverlässigen Begleiter für den Alltag, im Beruf und im Studium.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Format:
A6
Abmessungen:
(H x B x T) 185 x 130 x 35 mm
Ausführung:
passende Kalendereinlagen: JUEB260323 und JUEB260223
Gewicht:
0,27 kg
Anreißer (Online):
Systemplaner, DIN A6, FINEtouch Lederimitat, schwarz
Aufzählung (Online):
Systemeinlage mit je 1 Deckblatt bind / Heute / Notizen und Adressen, 13 Blatt Heute, 45 Blatt Notizen, 5 Blatt Finanzen, 15 Blatt Adressen, 1 Register (12 Blatt) A-Z, 12 Seiten Adressen Druckknopf 4 Visitenkartenfächer, Klarsichtfensterfach Schreibgeräteschlaufe 20 mm Ringmechanik 6- fach Lochung Lochabstand: 13/13/45/13/13 Blatthöhe: ca. 17 cm Blattbreite: ca. 9,5 cm Außenmaße: ca. 18,5 x 13 x 3,5 cm ohne Kalender
Kurzbeschreibung (Online):
Systemplaner, DIN A6, FINEtouch Lederimitat, anthrazit, Außenmaße: ca. 18,5 x 13 x 3,5 cm
Langbeschreibung (Online):
Mit dem Systemplaner aus strapazierfähigem, schwarzem FINEtouch Lederimitat haben Sie einen zuverlässigen Begleiter für den Alltag, im Beruf und im Studium.
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: Terminplaner, Organizer Klassisch, Ringbuch Kalender, Ringbuchkalender, Systemplaner, Zeitplan-Systeme, Zeitplaner, Zeitplansystem, Zeitplansysteme, bind systemplaner a6, organizer klassisch, organizer klassisch a6, Zeitplanringbuch, Zeitplan-Ringbuch, Systemringbuch, System-Ringbuch, Termin-Buch, Terminbuch, Terminringbuch, Termin-Ringbuch, Zeitplanerringbuch, Zeitplaner-Ringbuch, System-Planer, Managerplaner, Manager-Planer, Planer, Organizer, Zeitplanbuch, Zeitmanagement
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 4,93*
€ 8,54*
Lager 273
€ 6,95*
ab € 7,99*
€ 12,57*
€ 5,50*
ab € 8,74*
€ 14,28*
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Jüscha
T 6001
ab € 9,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.