Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#BAIE8615224 Herst.-Nr.: 8615224 EAN/GTIN: 4014149119802 |
| |
|
| | |
| - Geschäftsbuch
- Fadenheftung
- Material Einband: Elefantenhaut-Decke
- Farbe Einband: hellblau
- Farbe Rücken: hellgrau
- Lineatur: kariert
- Papierformat: A5
- Papiergröße (B x H): 148 x 210 mm
- Blatt: 192
Weitere Informationen: | | Art der Bindung: | Fadenheftung | Blattanzahl: | 192 Blatt | Blattformat: | A5 | Einbandmaterial: | Deckenband | Farbe: | hellblau | Farbname: | hellblau | Lineatur: | kariert | Marke: | K+E | nummeriert: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Memobuch, Protokollbuch, Register-Buch, Register-Heft, Registerbuch, Registerheft, Kolonnenbuch, Spaltenbuch, registerbuch könig&ebhardt a5 kariert, register buch, registerbuch a5, 1015224, Buch, Bücher, ebhardt, Geschäftsbücher, Koenigundebhardt, König, König+ebhardt, Notizbuch, Notizbücher, Schreibbuch, Schreibbücher |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 15,00* | ab € 31,41* | € 43,29* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 32,44* | € 44,73* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 55,79* | € 73,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|