Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschäftsbuch A5 KÖNIG & EBHARDT 8615224, 80g/m²


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-700642
Hersteller:
     König & Ebhardt
Herst.-Nr.:
     8615224
EAN/GTIN:
     4014149119802
Suchbegriffe:
Diarien
Geschäftsbuch
Kladde
Konferenzbuch
Geeignet als Geschäfts-, Merk- und Tagebücher. Ohne Register. Aus weißem, chlorfrei gebleichtem Papier. Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Papiergewicht:
80
Farbe/Motiv Einband:
grau, Rückenfälzel beige
Material Einband:
Karton
Bindung:
fadengeheftet
Höhe:
210
Breite:
148
mit Seitenzahlen:
nein
Anzahl Blatt:
192
Lineatur:
kariert, 5 mm
Format:
DIN A5
Weitere Suchbegriffe: Memobuch, Protokollbuch, Register-Buch, Register-Heft, Registerbuch, Registerheft, Kolonnenbuch, Spaltenbuch, registerbuch könig & eberhardt a5, register buch, registerbuch a5, Geschäftsbuch A5, Diarium (Geschäftsbuch), Geschäftsbücher, Kladde (Geschäftsbuch), Kopfleistenbuch, Schreibbuch, Schreibbücher, Schreibkladde (Geschäftsbuch)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
€ 15,00*
ab € 31,44*
€ 43,61*
8 Tage
101
€ 5,87*
ab € 32,64*
€ 45,14*
Lager 107
Frei Haus
ab € 56,13*
€ 74,28*
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,28*
€ 88,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,06*
€ 88,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,79*
€ 84,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,64*
€ 81,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,98*
€ 71,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,13*
€ 66,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.