| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#BAIE861519201 Herst.-Nr.: 861519201 EAN/GTIN: 4014149195875 |
| |
|
| | |
| - Geschäftsbuch
- Ausführung: Klebebindung
- Recycling-Papier
- Einband: UWS-Karton,
- Motivdruck -Grüner Baum-
- Farbe des Rückens: dunkelgrün
- Ausführung der Lineatur: liniert
- Papierformat: A5
- Größe (B x H): 148 x 210 mm
- Anzahl der Blätter: 96 Blatt.
Weitere Informationen: | | Art der Bindung: | Klebebindung | Blattanzahl: | 96 Blatt | Blattformat: | A5 | Breite: | 148 mm | Bruttogewicht: | 0.234 kg | Einbandmaterial: | Karton | Höhe: | 210 mm | Lineatur: | liniert | Marke: | K+E | Umweltzeichen: | Blauer Engel | Vergabegrundlage Blauer Engel: | RAL-UZ 14 | Zertifikat: | Blauer Engel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Memobuch, Protokollbuch, Notiz-Buch, Notiz-Heft, Notizbuch, Notizheft, könig ebhardt notizbuch liniert, notiz buch, notiz-buch liniert, 1519201, Motivkladde |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 5 | | € 5,87* | ab € 3,45* | € 5,38* | | | | | | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 7,51* | € 12,59* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 8,43* | € 12,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 26,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|