Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wachsstift 25 ml gold


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Wachsstift 25 ml gold
Wachsstift 25 ml gold
Wachsstift 25 ml gold
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE218300690
Hersteller:
     KNORR prandell
Herst.-Nr.:
     218300690
EAN/GTIN:
     4011643429154
Suchbegriffe:
Fettstift
Wachsmaler
Wachsmalkreide
Wachsmalstifte
  • Wachsstift
  • Inhalt: 25ml
  • Farbe: gold
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.0390 kg
Farbe:
gold
Füllmenge:
25 ml
GHS-Kennzeichnung:
keine Kennzeichnung
Marke:
Knorr prandell
Packungsinhalt:
25ml
Weitere Suchbegriffe: Wachsstift, wachsmalkreide gold, fettstift, Kerzenwachs, Wachs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,174* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,53*
€ 19,6707
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,90*
€ 18,921
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,25*
€ 18,1475
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,84*
€ 17,6596
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,27*
€ 16,9813
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 14,20*
€ 16,898
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,87*
€ 12,9353
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.