Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glitterfarbe Glue Set 3x30ml Space


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Glitterfarbe Glue Set 3x30ml Space
Glitterfarbe Glue Set 3x30ml Space
Glitterfarbe Glue Set 3x30ml Space
Glitterfarbe Glue Set 3x30ml Space
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE218099232
Hersteller:
     KNORR prandell
Herst.-Nr.:
     218099232
EAN/GTIN:
     4011643964556
Suchbegriffe:
Glitter-Farbe
Glitterfarbe
Glitzer-Farbe
Glitzerfarbe
  • Glitterfarbe zum Bemalen von Karton, Holz, Metall und Kunststoff
  • 3 x 30 ml
  • Space
  • Glitter Glue weiß, Confetti Glue Sterne silber, Flaky Glue silber Regenbogen
  • in Liner-Flasche
  • kreativer Glitterspaß mit vielfältigen Einsatzmöglichkeiten
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.134 kg
Farbe:
space
Füllmenge:
90 ml
GHS-Kennzeichnung:
keine Kennzeichnung
Marke:
Knorr prandell
Packungsinhalt:
3x30ml
Weitere Suchbegriffe: Glitzersandfarbe, glitter-farbe weiß, glitter farbe, knorrprandell glitterfarben, Bastelfarbe, Dekoglitter, Farbe, Malfarbe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,764* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,85*
€ 23,6215
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,55*
€ 23,2645
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,53*
€ 22,0507
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,57*
€ 20,9083
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,10*
€ 20,349
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 17,04*
€ 20,2776
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,82*
€ 16,4458
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.