Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glitterfarbe Glue Set 3x30ml Rainbow


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Glitterfarbe Glue Set 3x30ml Rainbow
Glitterfarbe Glue Set 3x30ml Rainbow
Glitterfarbe Glue Set 3x30ml Rainbow
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE218099230
Hersteller:
     KNORR prandell
Herst.-Nr.:
     218099230
EAN/GTIN:
     4011643964518
Suchbegriffe:
Glitter-Farbe
Glitterfarbe
Glitzer-Farbe
Glitzerfarbe
  • Glitterfarbe zum Bemalen von Karton, Holz, Metall und Kunststoff
  • 5 x 20 ml
  • Rainbow
  • irisierender Glitter in weiß, gelb, rosa, lila, türkis
  • in Liner-Flasche
  • kreativer Glitterspaß mit vielfältigen Einsatzmöglichkeiten
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.155 kg
Farbe:
rainbow
Füllmenge:
90 ml
GHS-Kennzeichnung:
keine Kennzeichnung
Marke:
Knorr prandell
Packungsinhalt:
3x30ml
Weitere Suchbegriffe: Glitzersandfarbe, glitter-farbe weiß, glitter farbe, knorrprandell glitterfarben, Bastelfarbe, Dekoglitter, Farbe, Malfarbe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 3,118* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,25*
€ 27,6675
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,98*
€ 27,3462
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,71*
€ 25,8349
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,22*
€ 24,0618
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,70*
€ 23,443
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 19,14*
€ 22,7766
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,59*
€ 18,5521
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.