Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glitter Glue 50 ml gelb/regenbogen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Glitter Glue 50 ml gelb/regenbogen
Glitter Glue 50 ml gelb/regenbogen
Glitter Glue 50 ml gelb/regenbogen
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE218099005
Hersteller:
     KNORR prandell
Herst.-Nr.:
     218099005
EAN/GTIN:
     4011643674738
Suchbegriffe:
Glitter-Farbe
Glitterfarbe
Glitzer-Farbe
Glitzerfarbe
  • Glitter Glue
  • geeignet für Karton, Holz, metall, Kunststoff
  • kreativer Glitterspaß mit vielfältigen Einsatzmöglichkeiten
  • Linerspitze mit ca. 2mm Öffnung
  • Inhalt: 50ml
  • Farbe: gelb/regenbogen
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.065 kg
Farbe:
gelb/regenbogen
Füllmenge:
50 ml
GHS-Kennzeichnung:
keine Kennzeichnung
Marke:
Knorr prandell
Packungsinhalt:
50ml
Weitere Suchbegriffe: Glitzersandfarbe, knorrprandell glitterfarben, glitter farbe, Bastelfarbe, Dekoglitter, Farbe, Malfarbe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 1,36* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,28002*
€ 14,61322
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,02004*
€ 14,30385
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,27004*
€ 13,41135
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,60002*
€ 12,61402
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,28004*
€ 12,23325
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 10,20*
€ 12,138
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,16*
€ 9,7104
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.