Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blumendraht 0,35mmx100m schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Blumendraht 0,35mmx100m schwarz
Blumendraht 0,35mmx100m schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE216467571
Hersteller:
     KNORR prandell
Herst.-Nr.:
     216467571
EAN/GTIN:
     4011643021679
Suchbegriffe:
Allzweckdraht
Bindedraht
Blumenbindedraht
Blumendraht
  • Blumendraht
  • 0,35 mm Durchmesser
  • rotbraun
  • Eisen
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.105 kg
Durchmesser:
0.35 mm
Farbe:
schwarz
Marke:
Knorr prandell
Material:
Metall
Weitere Suchbegriffe: Wickeldraht, allzweckdraht 0,4mm, bindedraht, bindedraht 100m, Dekorationsdraht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,966* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,68*
€ 17,4692
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,77*
€ 16,3863
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,40*
€ 14,756
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,16*
€ 14,4704
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 12,09*
€ 14,3871
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,83*
€ 11,6977
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.