Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silberdraht 1,8mmx1,5m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Silberdraht 1,8mmx1,5m
Silberdraht 1,8mmx1,5m
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE216461158
Hersteller:
     KNORR prandell
Herst.-Nr.:
     216461158
EAN/GTIN:
     4011643021501
Suchbegriffe:
Silber-Draht
Silberdraht
silber draht
  • 1,5 m
  • Durchmesser 1,8 mm
  • mit Kupferkern
  • versilbert
  • im Beutel mit Euroloch
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.031 kg
Durchmesser:
1.8 mm
Farbe:
silber
Marke:
Knorr prandell
Material:
Metall
Weitere Suchbegriffe: Bindedraht, Dekorationsdraht, Draht, Lackdraht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,926* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,92*
€ 16,5648
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,81*
€ 16,4339
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,92*
€ 15,3748
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,30*
€ 14,637
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,96*
€ 14,2324
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 11,90*
€ 14,161
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,63*
€ 11,4597
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.