Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motivstempel rund 'mit Liebe' 3,2cm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Motivstempel rund 'mit Liebe' 3,2cm
Motivstempel rund 'mit Liebe' 3,2cm
Motivstempel rund 'mit Liebe' 3,2cm
Motivstempel rund 'mit Liebe' 3,2cm
Motivstempel rund 'mit Liebe' 3,2cm
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE211803002
Hersteller:
     HEYDA
Herst.-Nr.:
     211803002
EAN/GTIN:
     4011643940741
Suchbegriffe:
Konturenstempel
Lehrerstempel
Motivstempel
Poesiestempel
  • mit Liebe gemacht
  • Buche matt lackiert
  • spezielles Herstellungsverfahren des Kautschukpads für detailgenaue Stempelergebnisse
  • Motivgröße ca. Durchmesser 3,2 cm
  • Trendige und witzige Motive kombiniert mit originellem Stempeldesign.
Weitere Informationen:
Abdrucktext:
mit Liebe
Bearbeitungsstatus:
Merkmale gefüllt
Bruttogewicht:
0.026 kg
Durchmesser:
32 mm
Importdatum:
23.12.2021
Marke:
Heyda
Material:
Holz
Motiv:
mit Liebe
Weitere Suchbegriffe: Stempelset, heyda motivstempel, motivstempel, Dekostempel, Gummistempel, Stempel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,36001*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 2,78667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,20*
€ 15,708
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,69*
€ 15,1011
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,78001*
€ 14,01821
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,18001*
€ 13,30421
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,84002*
€ 12,89962
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 10,80*
€ 12,852
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,36001*
€ 9,94841
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.