Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motivstempel 'Christmas Greetings' 7x7cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Motivstempel 'Christmas Greetings' 7x7cm
Motivstempel 'Christmas Greetings' 7x7cm
Motivstempel 'Christmas Greetings' 7x7cm
Motivstempel 'Christmas Greetings' 7x7cm
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE211801420
Hersteller:
     HEYDA
Herst.-Nr.:
     211801420
EAN/GTIN:
     4011643964723
Suchbegriffe:
Konturenstempel
Lehrerstempel
Motivstempel
Poesiestempel
  • Christmas Greetings
  • Buche matt lackiert
  • spezielles Herstellungsverfahren des Kautschukpads für detailgenaue Stempelergebnisse
  • Motivgröße 7 x 7 cm
Weitere Informationen:
Abdrucktext:
Christmas Greetings
Breite:
70 mm
Bruttogewicht:
0.110 kg
Höhe:
70 mm
Marke:
Heyda
Material:
Holz
Motiv:
Christmas Greetings
Weitere Suchbegriffe: Stempelset, heyda stempelsets, motivstempel, Dekostempel, Gummistempel, Stempel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,81*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.