Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motivstempel 'Geschenke!' 9,5x4cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Motivstempel 'Geschenke!' 9,5x4cm
Motivstempel 'Geschenke!' 9,5x4cm
Motivstempel 'Geschenke!' 9,5x4cm
Motivstempel 'Geschenke!' 9,5x4cm
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE211801400
Hersteller:
     HEYDA
Herst.-Nr.:
     211801400
EAN/GTIN:
     4011643846210
Suchbegriffe:
Konturenstempel
Lehrerstempel
Motivstempel
Poesiestempel
  • Motivstempel Stempel 'Geschenke!'
  • Typbezeichnung/Abmessung des Motivs: Stempel 'Geschenke!'/9,5 x 4 cm
  • Kautschukplatte vorhanden
Weitere Informationen:
Abdrucktext:
Geschenke
Breite:
95 mm
Bruttogewicht:
0.086 kg
Höhe:
40 mm
Marke:
Heyda
Material:
Holz
Motiv:
Stempel 'Geschenke!'
Weitere Suchbegriffe: Stempelset, heyda motivstempel, motivstempel, Dekostempel, Gummistempel, Stempel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,80*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.