Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motivstempel 'Danke schön' 4,6x2,9cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Motivstempel 'Danke schön' 4,6x2,9cm
Motivstempel 'Danke schön' 4,6x2,9cm
Motivstempel 'Danke schön' 4,6x2,9cm
Motivstempel 'Danke schön' 4,6x2,9cm
Motivstempel 'Danke schön' 4,6x2,9cm
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE211800604
Hersteller:
     HEYDA
Herst.-Nr.:
     211800604
EAN/GTIN:
     4011643948945
Suchbegriffe:
Konturenstempel
Lehrerstempel
Motivstempel
Poesiestempel
  • Dankeschön
  • Buche matt lackiert
  • spezielles Herstellungsverfahren des Kautschukpads für detailgenaue Stempelergebnisse
  • Motivgröße 4,6 x 2,9 cm
Weitere Informationen:
Abdrucktext:
Danke Schön
Breite:
46 mm
Bruttogewicht:
0.036 kg
Höhe:
29 mm
Marke:
Heyda
Material:
Holz
Motiv:
Danke Schön
Weitere Suchbegriffe: Stempelset, heyda motivstempel, motivstempel, Dekostempel, Gummistempel, Stempel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,54*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.