Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motivstempel 'Einladung' 6,2x2cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Motivstempel 'Einladung' 6,2x2cm
Motivstempel 'Einladung' 6,2x2cm
Motivstempel 'Einladung' 6,2x2cm
Motivstempel 'Einladung' 6,2x2cm
Motivstempel 'Einladung' 6,2x2cm
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE211800341
Hersteller:
     HEYDA
Herst.-Nr.:
     211800341
EAN/GTIN:
     4011643948846
Suchbegriffe:
Konturenstempel
Lehrerstempel
Motivstempel
Poesiestempel
  • Einladung
  • Buche matt lackiert
  • spezielles Herstellungsverfahren des Kautschukpads für detailgenaue Stempelergebnisse
  • Motivgröße 6,2 x 2 cm
Weitere Informationen:
Abdrucktext:
Einladung
Breite:
62 mm
Bruttogewicht:
0.036 kg
Höhe:
20 mm
Marke:
Heyda
Material:
Holz
Motiv:
Einladung
Weitere Suchbegriffe: Stempelset, heyda motivstempel, motivstempel, Dekostempel, Gummistempel, Stempel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,52*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.