Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motivstempel 'Herzliche Einladung zur Kommunion' 5,2x5,4cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Motivstempel 'Herzliche Einladung zur Kommunion' 5,2x5,4cm
Motivstempel 'Herzliche Einladung zur Kommunion' 5,2x5,4cm
Motivstempel 'Herzliche Einladung zur Kommunion' 5,2x5,4cm
Motivstempel 'Herzliche Einladung zur Kommunion' 5,2x5,4cm
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE211800170
Hersteller:
     HEYDA
Herst.-Nr.:
     211800170
EAN/GTIN:
     4011643961807
Suchbegriffe:
Konturenstempel
Lehrerstempel
Motivstempel
Poesiestempel
  • Herzliche Einladung Kommunion
  • Buche matt lackiert
  • spezielles Herstellungsverfahren des Kautschukpads für detailgenaue Stempelergebnisse
  • Motivgröße 5,2 x 5,4 cm
Weitere Informationen:
Abdrucktext:
Herzliche Einladung Zur Kommunion
Breite:
52 mm
Bruttogewicht:
0.068 kg
Höhe:
54 mm
Marke:
Heyda
Material:
Holz
Motiv:
Herzliche Einladung Zur Kommunion
Weitere Suchbegriffe: Stempelset, heyda motivstempel, motivstempel, Dekostempel, Gummistempel, Stempel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,35*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.