Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mini Stempel 1,2cm VE=3 Stück Himmel


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Mini Stempel 1,2cm VE=3 Stück Himmel
Mini Stempel 1,2cm VE=3 Stück Himmel
Mini Stempel 1,2cm VE=3 Stück Himmel
Mini Stempel 1,2cm VE=3 Stück Himmel
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE204888660
Hersteller:
     HEYDA
Herst.-Nr.:
     204888660
EAN/GTIN:
     4005329136511
Suchbegriffe:
Konturenstempel
Lehrerstempel
Motivstempel
Poesiestempel
  • zum Bestempeln von Papier Karton und vielen weiteren Materialien
  • 3 Stempel
  • Sonne Mond & Wolke
  • Holz farbig lackiert
  • Motivgröße: ca. Durchmesser 1,2 cm
  • im wiederverschließbaren Beutel mit Euroloch
Weitere Informationen:
Abdrucktext:
Himmel
Bruttogewicht:
0.012 kg
Durchmesser:
12 mm
Marke:
Heyda
Material:
Holz
Motiv:
Himmel
Weitere Suchbegriffe: Stempelset, heyda motivstempel, motivstempel, Dekostempel, Gummistempel, Stempel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,83002*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 2,47167* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,56004*
€ 25,65645
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,43002*
€ 25,50172
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,14002*
€ 23,96662
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,30002*
€ 22,96702
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,70002*
€ 22,25302
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 18,62004*
€ 22,15785
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,83002*
€ 17,64772
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.