Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#BAIE204888488 Herst.-Nr.: 204888488 EAN/GTIN: 4005329079405 |
| |
|
| | |
| - Motivstempel StempelSet Bauernhof & Pferd
- Material des Stempels: Holz
- Typbezeichnung/Abmessung des Motivs: Motive für Kinder/1,5 x 1,5 cm
- Kautschukplatte vorhanden
- Ausführung des Inhalts mit Packung: 15 Stempel
Weitere Informationen: | | Abdrucktext: | Bauernhof & Pferde | Breite: | 15 mm | Bruttogewicht: | 0.153 kg | Marke: | Heyda | Material: | Holz | Motiv: | Motive für Kinder | Packungsinhalt: | 15 Stück |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 6 | | € 15,00* | ab € 3,85* | € 5,68* | | | | Lager 467 | | | | 6 | | € 5,87* | ab € 3,92* | € 5,77* | | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 4,52* | € 8,41* | | | | | | | | 1 | | € 4,16* | ab € 5,18* | € 8,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 34,62* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|