Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#BAIE204888481 Herst.-Nr.: 204888481 EAN/GTIN: 4005329884818 |
| |
|
| | |
| - Motivstempel StempelSet Weihnachten rot / grün
- Material des Stempels: Holz
- Typbezeichnung/Abmessung des Motivs: 3 Weihnachtsmotive/1,5 x 1,5 cm
- Kautschukplatte vorhanden
- Ausführung des Inhalts mit Packung: 3 Motivstempel + Stempelstift rot/grün
Weitere Informationen: | | Abdrucktext: | Weihnachtsmotive | Breite: | 15 mm | Bruttogewicht: | 0.057 kg | Marke: | Heyda | Material: | Holz | Motiv: | Weihnachtsmotive | Packungsinhalt: | 3 Stempel, 1 Stempelstift |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 10 | | € 15,00* | ab € 2,28* | € 3,29* | | | | Lager 467 | | | | 10 | | € 5,87* | ab € 2,30* | € 3,31* | | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 2,68* | € 5,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 33,10* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|