Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lineal 30cm mit Griff glasklar


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Lineal 30cm mit Griff glasklar
Lineal 30cm mit Griff glasklar
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE1049732
Hersteller:
     BRUNNEN
Herst.-Nr.:
     1049732
EAN/GTIN:
     4003273644687
Suchbegriffe:
Bürolineal
Flachlineal
Schullineal
Griffleisten-Lineal
  • Lineal mit Griff
  • 30 cm
  • glasklar
  • für Rechts- und Linkshänder
  • mit Griffleiste
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.047 kg
Farbe:
transparent
Handgriff:
ja
Händigkeit:
beidhändig
Marke:
Brunnen
Material:
Kunststoff
Messlänge:
30 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,421* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,92*
€ 24,8948
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,79*
€ 24,7401
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,40*
€ 23,086
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,22*
€ 21,6818
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,54*
€ 20,8726
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 17,42*
€ 20,7298
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,21*
€ 16,9099
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.