Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#BAIE104530702 Herst.-Nr.: 104530702 EAN/GTIN: 4003273593695 |
| |
|
| | |
| - Schulheft
- Ausführung Papier: in FSC Qualität, 80 g/qm
- Ausstattung: drahtgeheftet
- Papierformat: A5
- Lineatur/Lineatur-Nr.: 7 mm kariert, 7
- Anzahl der Blätter: 32 Blatt
- Farbe des Einbandes: Brunnen-Design
Weitere Informationen: | | Blattanzahl: | 32 Blatt | Blattformat: | A5 | Bruttogewicht: | 0.0920 kg | Farbe des Einbandes: | mehrfarbig | Lineatur: | Lineatur 7 | Marke: | Brunnen | Papiergewicht: | 80 g/qm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Heft kariert, Hefte kariert, Rechenheft, Rechenhefte, Zahlenheft, Zahlenhefte, schulheft a5 lineatur 7, schulheft lineatur 7, schulheft, Kladde, Notizheft, Schreibbuch, Schreibheft |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 1,52* | € 2,83* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 12,73* | € 19,12* | | | | | | 2 Tage | | | 25 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 44,09* | € 50,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,5092* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|