Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schulheft A5 16 Blatt RC Lineatur 5


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schulheft A5 16 Blatt RC Lineatur 5
Schulheft A5 16 Blatt RC Lineatur 5
Schulheft A5 16 Blatt RC Lineatur 5
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE104510501
Hersteller:
     BRUNNEN
Herst.-Nr.:
     104510501
EAN/GTIN:
     4003273568273
Suchbegriffe:
Schulheft
Schulhefte
Grundschulheft Lineatur 10
Schulheft Lineatur 10
  • Das ideale und bewährte Schulheft von der Grundschule bis zum Studium. Darüber hinaus auch bestens geeignet als Notizheft, für Skizzen, Protokolle, Aufschriebe oder einfach als praktisches Merkheft im Büro oder zuhause.
  • A5
  • 16 Blatt
  • fester Umschlag
  • grau-grün
  • 5 mm kariert, Lin. 5
  • klimaneutral produziert
  • 80 g/qm
  • Recyclingpapier extraweiß
Weitere Informationen:
Blattanzahl:
16 Blatt
Blattformat:
A5
Bruttogewicht:
0.0520 kg
Farbe des Einbandes:
mehrfarbig
Lineatur:
Lineatur 5
Marke:
Brunnen
Papiergewicht:
80 g/qm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,284* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,95*
€ 14,2205
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,55*
€ 13,7445
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,63*
€ 12,6497
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,75*
€ 11,6025
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,50*
€ 11,305
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 9,18*
€ 10,9242
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,10*
€ 8,449
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.