Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner-Etiketten 192x61mm gelb 100 Blatt/400 Etiketten


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Ordner-Etiketten 192x61mm gelb 100 Blatt/400 Etiketten
Ordner-Etiketten 192x61mm gelb 100 Blatt/400 Etiketten
Ordner-Etiketten 192x61mm gelb 100 Blatt/400 Etiketten
Ordner-Etiketten 192x61mm gelb 100 Blatt/400 Etiketten
Artikel-Nr.:
     467-#AVERL4769100
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     L4769-100
EAN/GTIN:
     4004182036945
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Inkjet-Etiketten
Inkjetetiketten
  • Bringen Sie Farbe ins Büro und gleichzeitig Übersicht in Ihre Ablage mit den farbigen Ordner-Etiketten von Avery Zweckform
  • Mit einem Farbsystem für Ihre Ordnerrücken finden auch Ihre Kollegen schnell den richtigen Ordner
  • Verwenden Sie z.B. für Ihre Rechnungen blaue und für Ihre Forderungen gelbe Rückenschilder
  • Die gelben Ordner-Etiketten im Format 61x192 mm lassen sich mit allen gängigen Druckern und Kopierern bedrucken
  • Die Aufkleber eignen sich optimal für kurze, breite Ordnerrücken
  • Dank der kostenlosen Avery Zweckform Vorlagen und Software-Lösungen können Sie die Ordner-Etiketten schnell und einfach gestalten und drucken!
Weitere Informationen:
bedruckt:
nein
Blattformat:
A4
Druckertyp:
Inkjet/Laser/Kopierer
Etikettenbreite:
192 mm
Etikettenhöhe:
61 mm
Farbe:
gelb
Farblaser geeignet:
ja
Farbname:
gelb
Haftklebung:
permanent
InkJet geeignet:
ja
konfliktmaterialfrei:
ja
Kopierer geeignet:
ja
Laser geeignet:
ja
Marke:
Avery Zweckform
Material:
Papier
Packungsinhalt:
400 Etiketten
runde Ecken:
ja
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paket
€ 4,75*
ab € 28,51*
€ 38,21*
8 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 5,49*
ab € 28,65*
€ 38,48*
Lager 467
50
pro Paket
€ 5,87*
ab € 30,23*
€ 40,57*
2 Tage
6
pro Paket
€ 5,95*
ab € 34,53*
€ 45,78*
pro Paket
€ 5,50*
ab € 36,18*
€ 49,42*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 40,57*
€ 48,28
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 39,78*
€ 47,34
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 38,41*
€ 45,71
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 36,53*
€ 43,47
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 34,59*
€ 41,16
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 34,58*
€ 41,15
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 30,23*
€ 35,97
pro Paket
1 Paket enthält 400 Etiketten (ab € 0,07558* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.