Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-883216-BP Herst.-Nr.: C2550-50 EAN/GTIN: 4004182244166 |
| |
|
| | |
| Avery-Zweckform Premium Photo Paper Inkjet C2550-50 Fotopapier 10 x 15 cm 250 g/m² 50 Blatt Hochglänzend
Premium Inkjet Fotopapier
Fotodrucke sofort verfügbar – garantierte Qualität auf allen gängigen Druckern High-Tech-Spezialbeschichtung ermöglicht Fotos in High Definition bis 9.600 dpi Langzeitfarbschutz für exzellente Farbbrillianz und hervorragenden Kontrast Hochglänzende, extra kräftige, langlebige Papierqualität in Fotolabor-Qualität Geprüfte wisch- und wasserfeste Oberflächenbeschichtung – sofort trocken!
Das Premium Inkjet Fotopapier C2550-50 von AVERY ZWECKFORM im Format 10x15 mm bietet professionelle Qualität für höchste Ansprüche für ein Fotofeeling in Laborqualität. 50 Blatt Fotopapier pro Packung. Das Fotopapier ermöglicht Fotodrucke in High Definition bis 9.660 dpi dank der hochglänzenden Spezialbeschichtung. Das Fotopapier mit einer Grammatur von 250 g, bietet Langzeitfarbschutz für exzellente Farbbrillianz, hervorragendem Kontrast und Tiefenschärfe. Das extra kräftige, langlebige Fotopapier mit Original Fotorückseite ist ideal für Portraits, Nahaufnahmen und hochwertige Fotodrucke. Dank laborgeprüfter, wisch- und wasserfester Beschichtung sind die Fotodrucke sofort trocken! FSC®-zertifiziert mit Papier aus vorbildlich bewirtschafteten Wäldern.
Technische Daten: Format: 10 x 15 cm · Geeignet für (Drucktechnologien): Tintenstrahldrucker · Grammatur: 250 g/m² · Herstellerfarbe: Weiß · Papier-Besonderheiten: Hochglänzend
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 50 Blatt | Herstellerfarbe: | Weiß | Marke: | Avery-Zweckform | Grammatur: | 250 g/m² | Farbe: | weiß | Papier-Besonderheiten: | Hochglänzend | Format: | 10 x 15 cm | Geeignet für (Drucktechnologien): | Tintenstrahldrucker | Produkt-Art: | Fotopapier |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Photodruckpapier, Photoformatpapier, Photopapier, Fotopapier beidseitig, beidseitiges Fotopapier, Inkjet-Fotoformatpapier, Inkjet-Fotopapier, Inkjet-Glossypapier, Inkjet-Photoformatpapier, Inkjet-Photopapier, Inkjetfotopapier, Inkjetphotopapier, Ink-Jet-Druckerpapier, Ink-Jet-Papier, Inkjetdruckerpapier, Inkjetdruckpapier, Inkjetpapier, avery zweckform fotopapier 250g hochglanz, ink-jet druckerpapier, ink-jet-druckerpapier zweckform, Avery-Zweckform, C2550-50, Premium Photo Paper Inkjet |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 8,22* | € 12,77* | | | | | 368 Tage | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 8,37* | € 12,78* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | € 5,49* | ab € 9,15* | € 13,75* | | | | Lager 102 | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 11,72* | € 17,61* | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | € 4,99* | ab € 11,97* | € 17,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Blätter (ab € 0,2344* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|