Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#AVER7908 Herst.-Nr.: 7908 EAN/GTIN: 4004182079089 |
| |
|
| | |
| - Prüfplaketten
- Anwendung: Kennzeichnen Beschriften
- Format: Durchmesser 30 mm
- Klebstoff: permanent
- Drucker: handbeschriftbar
- Form: rund
- Farbe: gelb
- Material: Vinyl-Folie
- Größe: Kleinformat
- Blatt / Packung: 10
- Pro Bogen: 8 Etiketten
- Inhalt gesamt: 80 Etiketten
- Jahr: 2
Weitere Informationen: | | Anwendung: | Kennzeichnung | Anzahl Etiketten je Blatt: | 8 | Anzahl Etiketten je Packung: | 80 | Bruttogewicht: | 0.0280 kg | Etikettendurchmesser: | 30 mm | Farbe: | gelb | Marke: | Avery Zweckform | Material: | Folie | Packungsinhalt: | 80 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: gesetzliche Prüfplaketten, alle prüfplaketten d30 mm, alle prüfplaketten, alle prüfplaketten vinyl, 3, 7908, aufkleber, dguv, etiketten, farben, kaufen, prüfaufkleber, prüfetiketten, prüfplaketten, prüfsiegel, siegeletiketten, wartungsaufkleber |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,75* | ab € 8,61* | € 12,51* | | | | Lager 467 | | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 8,60* | € 12,52* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 10,11* | € 15,28* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 9,97* | € 15,28* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 10,86* | € 15,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 80 Etiketten (ab € 0,1075* pro Etikett) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|