Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3310-7908 Herst.-Nr.: 7908 EAN/GTIN: 4004182079089 |
| |
|
| | |
| Avery Zweckform 7908 Prüfplaketten "DGUV Vorschrift 3" 20__ zum Selbereintragen, Vinyl, Ø 30 mm, 10 Bogen/80 Etiketten, gelb Die gelben Prüfplaketten 7908 im runden Ø30mm Format von AVERY ZWECKFORM sind besonders wetterfest, temperaturbeständig und widerstandsfähig. 80 Prüfplaketten auf 10 Bogen im praktischen Spenderheft. Die Jahreszahl kann auf die Plaketten "Geprüft nach DGUV Vorschrift 3" 20__ mit 12 Monaten einfach per Folienstift eingetragen werden. Die Prüfplaketten sind ideal zur individuellen Sicherheits- und Wartungskennzeichnung von Inventar & Eigentum und Betriebsmittelprüfung. Der Aufdruck auf den Etiketten ist kratzbeständig und wetterfest und sie können ganz einfach mittels Folienstift individuell vor Ort beschriftet werden. Die Plaketten haften auf vielen verschiedenen Oberflächen und sind gegen Wasser, Öl, Reinigungs-, Desinfektions- und Lösemittel resistent. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 80 Etiketten auf 10 Bögen | Farbe: | gelb | Größe: | Ø 30 mm | Material: | abziehsichere Folie | Beschriftung: | DGUV Vorschrift 3 20__ |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: gesetzliche Prüfplaketten, alle prüfplaketten d30 mm, alle prüfplaketten, alle prüfplaketten vinyl, etiketten, aufkleber, prüfplaketten, prüfsiegel, siegeletiketten, prüfetiketten, prüfaufkleber, wartungsaufkleber, prüfplaketten geprüft |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3310 | | | | | | pro Stück | € 4,75* | ab € 8,59* | € 12,51* | | | | | | 11 Tage | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 8,52* | € 12,53* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 9,90* | € 15,33* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 11,18* | € 16,06* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 12,31* | € 18,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3310 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 80 Etiketten (ab € 0,10738* pro Etikett) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3310 | | Versand: Lager 3310 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 2,50* | € 4,75* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 2,50* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|