Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#AVER313 Herst.-Nr.: 313 EAN/GTIN: 4004182003138 |
| |
|
| | |
| - Erste Hilfe Meldeblock
- Ausführung Papier: 65 g/qm, chlorfrei gebleicht, Fälzl Bindung
- Verwendung für Beschriftungsart: Handbeschriftung
- Gemäss DGUV Information 1
- Ausführung: Abheftlochung vorhanden, Microperforation
- Anzahl der Durchschläge: 0 Blatt
- Papierformat: DIN A6 = 10,5 cm x 14,8 cm
- Größe (B x H): 148 x 105 mm
- Farbe: blau, weiß
- Anzahl der Blätter: 50 Blatt
Weitere Informationen: | | Abheftlochung: | ja | Besonderheiten: | Gemäss DGUV Information 1 | Blattanzahl: | 50 Blatt | Blattformat: | A6 quer | Breite: | 148 mm | Farbname: | blau | Formulartyp: | Lohn/Gehalt | Höhe: | 105 mm | Marke: | Avery Zweckform | Material: | Papier | Papiergewicht: | 65 g/qm | selbstdurchschreibend: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Unfallanzeige, Unfallbericht, Unfallformular, Unfallmeldung, Unfallmitteilung, Verbandbuch, Verbandsbuch, neutrale Formulare, verbandbuch a6, meldeformulare, avery verbandbuch, Erste, Formular, Formularblock, Hilfe, Meldeblock |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,75* | ab € 0,95* | € 1,61* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 0,96* | € 1,63* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 1,10* | € 1,86* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 1,10* | € 1,89* | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 7,95* | ab € 1,21* | € 2,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 50 Blätter (ab € 0,022* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|