Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#AVER2739 Herst.-Nr.: 2739 EAN/GTIN: 4004182027394 |
| |
|
| | |
| - Erfüllen Sie sich den Wunsch nach einem eigenen Fotostudio! Premium Inkjet Fotopapier von Avery Zweckform bietet professionelle Qualität für höchste Ansprüche
- Das Fotopapier ermöglicht Fotos in High Definition bis 9.660 dpi dank der hochglänzenden Spezialbeschichtung
- Das Fotopapier im A4 Format, mit einer Grammatur von 250 g/qm, bietet Langzeitfarbschutz für exzellente Farbbrillianz, hervorragendem Kontrast und Tiefenschärfe
- Das extra kräftige, langlebige Fotopapier mit Original Fotorückseite ist ideal für Portraits, Nahaufnahmen und hochwertige Fotodrucke
- Dank wisch- und wasserfester Beschichtung sind die Ausdrucke sofort trocken!
Weitere Informationen: | | Blattformat: | A4 | Breite: | 210 mm | Farbe: | weiß | Farbname: | weiß | InkJet geeignet: | ja | konfliktmaterialfrei: | ja | Länge: | 297 mm | Marke: | Avery Zweckform | Material: | Papier | Packungsinhalt: | 40 Blatt | Papiergewicht: | 250 g/qm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Photodruckpapier, Photoformatpapier, Photopapier, Fotopapier beidseitig, beidseitiges Fotopapier, Inkjet-Fotoformatpapier, Inkjet-Fotopapier, Inkjet-Glossypapier, Inkjet-Photoformatpapier, Inkjet-Photopapier, Inkjetfotopapier, Inkjetphotopapier, Ink-Jet-Druckerpapier, Ink-Jet-Papier, Inkjetdruckerpapier, Inkjetdruckpapier, Inkjetpapier, Farblaser-Glossypapier, Laser-Fotoformatpapier, Laser-Fotopapier, Laser-Glossypapier, Laser-Photoformatpapier, Laser-Photopapier, Laserfotopapier, Laserphotopapier, fotopapier a4 250g glossy, ink-jet druckerpapier, ink-jet-druckerpapier zweckform, 2739, a4, avery, foto, fotopapier, inkjet, papier, photo, photopapier, zweckform |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,75* | ab € 15,72* | € 22,43* | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 15,16* | € 22,43* | | | | | 8 Tage | | | | | pro Packung | € 5,49* | ab € 16,30* | € 23,20* | | | | Lager 467 | | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 16,44* | € 23,39* | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 18,18* | € 26,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 40 Blätter (ab € 0,411* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|