Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-914216-BP Herst.-Nr.: 2739 EAN/GTIN: 4004182027394 |
| |
|
| | |
| Avery-Zweckform Premium Photo Paper Inkjet 2739 Fotopapier DIN A4 250 g/m² 40 Blatt Hochglänzend
Premium Inkjet Fotopapier, DIN A4, 250 g/m², 40 Blatt
Ideal für Portraits, Nahaufnahmen und hochwertige Fotodrucke Fotofeeling in Laborqualität mit Original Foto-Rückseite für Ihre wertvollsten Foto-Momente High-Tech Spezialbeschichtung mit Langzeitfarbschutz für exzellente Farbbrillanz, hervorragenden Kontrast und Tiefenschärfe sowie strahlenden Diamantglanz Laborgeprüfte wisch- und wasserfeste Oberflächenbeschichtung - sofort trocken! Speziell entwickelt für die Anwendung auf allen gängigen Inkjet Druckern
Sie wollen hochwertige Fotos wie aus dem Labor mit Langzeitfarbschutz vor Verblassen und Vergilben? Aber die Entwicklung dauert Ihnen zu lange oder ist Ihnen zu indiskret? Dann drucken Sie doch Ihre Fotos einfach selbst auf Premium Fotopapier vom Marktführer Avery Zweckform. Die Original Foto-Rückseite garantiert echtes Fotofeeling in Laborqualität - nur viel schneller und flexibler.
Technische Daten: Format: DIN A4 · Geeignet für (Drucktechnologien): Tintenstrahldrucker · Grammatur: 250 g/m² · Herstellerfarbe: Weiß · Papier-Besonderheiten: Hochglänzend
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 40 Blatt | Herstellerfarbe: | Weiß | Marke: | Avery-Zweckform | Grammatur: | 250 g/m² | Farbe: | weiß | Papier-Besonderheiten: | Hochglänzend | Format: | DIN A4 | Geeignet für (Drucktechnologien): | Tintenstrahldrucker | Produkt-Art: | Fotopapier |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Photodruckpapier, Photoformatpapier, Photopapier, Fotopapier beidseitig, beidseitiges Fotopapier, Inkjet-Fotoformatpapier, Inkjet-Fotopapier, Inkjet-Glossypapier, Inkjet-Photoformatpapier, Inkjet-Photopapier, Inkjetfotopapier, Inkjetphotopapier, Ink-Jet-Druckerpapier, Ink-Jet-Papier, Inkjetdruckerpapier, Inkjetdruckpapier, Inkjetpapier, Farblaser-Glossypapier, Laser-Fotoformatpapier, Laser-Fotopapier, Laser-Glossypapier, Laser-Photoformatpapier, Laser-Photopapier, Laserfotopapier, Laserphotopapier, fotopapier a4 250g glossy, ink-jet druckerpapier, ink-jet-druckerpapier zweckform, Avery-Zweckform, 2739, Premium Photo Paper Inkjet |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,75* | ab € 15,65* | € 22,42* | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 15,20* | € 22,46* | | | | | 8 Tage | | | | | pro Packung | € 5,49* | ab € 16,28* | € 23,17* | | | | | 10 Tage | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 16,44* | € 23,35* | | | | Lager 102 | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 18,16* | € 26,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 40 Blätter (ab € 0,454* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|