Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Formularbuch Aufmaß A4 vorgelocht 50 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Formularbuch Aufmaß A4 vorgelocht 50 Blatt
Formularbuch Aufmaß A4 vorgelocht 50 Blatt
Formularbuch Aufmaß A4 vorgelocht 50 Blatt
Artikel-Nr.:
     467-#AVER1778
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     1778
EAN/GTIN:
     4004182017784
Suchbegriffe:
Aufmaß-Buch
Aufmaßbuch
aufmaßbuch zweckform
aufmaßbuch
  • Die Bauformulare von Avery Zweckform sind unverzichtbare Helfer für Bau und Handwerk
  • Das Aufmaßbuch eignet sich besonders, um den Materialverbrauch zu dokumentieren
  • Das Aufmaßbuch ist mit Spalten für Abmessungen und Meßgehalt des Materials versehen und selbstdurchschreibend
  • Die Bauformulare von Avery Zweckform sind vorgelocht, für eine schnelle Ablage!
Weitere Informationen:
Abheftlochung:
ja
Art der Bindung:
Klebebindung
Blattanzahl:
50 Blatt
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Formulartyp:
Aufmaßbuch
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
297 mm
Marke:
Avery Zweckform
Material:
Papier
Papiergewicht:
53 g/qm
selbstdurchschreibend:
ja
Umweltzeichen:
FSC
Zertifikat:
FSC
Weitere Suchbegriffe: 1778, avery, formular, formulare, zweckform
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,75*
ab € 6,67*
€ 10,01*
2 Tage
20
1
€ 2,90*
ab € 6,68*
€ 10,04*
1 Tag
33
1
€ 5,49*
ab € 6,69*
€ 10,07*
Lager 467
35
1
€ 5,87*
ab € 7,57*
€ 11,31*
1
€ 7,95*
ab € 7,53*
€ 11,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
1 Stück enthält 50 Blätter (ab € 0,1514* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.