Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufmaß, A4, selbstdurchschreibend, 50 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufmaß, A4, selbstdurchschreibend, 50 Blatt
Aufmaß, A4, selbstdurchschreibend, 50 Blatt
Aufmaß, A4, selbstdurchschreibend, 50 Blatt
Aufmaß, A4, selbstdurchschreibend, 50 Blatt
Aufmaß, A4, selbstdurchschreibend, 50 Blatt
Aufmaß, A4, selbstdurchschreibend, 50 Blatt
Aufmaß, A4, selbstdurchschreibend, 50 Blatt
Aufmaß, A4, selbstdurchschreibend, 50 Blatt
Aufmaß, A4, selbstdurchschreibend, 50 Blatt
Aufmaß, A4, selbstdurchschreibend, 50 Blatt
Artikel-Nr.:
     C1101-1778
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     1778
EAN/GTIN:
     4004182017784
Suchbegriffe:
Aufmaß-Buch
Aufmaßbuch
aufmaßbuch zweckform
aufmaßbuch
Aufmaß. Anwendung: Auftragserstellung. Material: Papier. Detail: 50 Originale. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht, FSC®. Größe: A4
Weitere Informationen:
GTIN:
4004182017784
Herstellerartikelnummer:
1778
Abheftlochung vorhanden:
Ja
Höhe:
297
selbstdurchschreibend:
Ja
Produkttypbezeichnung:
Aufmaßbuch
Breite:
210
Zolltarifnummer (TARIC):
48201010
Ausführung des Papiertyps:
chlorfrei gebleichtes Papier
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Verwendung für Beschriftungsart:
Hand, Schreibmaschine
Ausführung der Bindung:
Klebebindung
Zertifikat/Zulassung:
FSC Mix
Papierformat:
A4
Artikelbezeichnung:
Aufmaß
Anzahl der Blätter:
50
Typbezeichnung der Perforation:
Mikroperforation
Flächenmasse des Papiers:
53
Produkt-Typbezeichnung:
Aufmaßbuch
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 50 Blätter (ab € 0,1328* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.