Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#ARISAR7064 Herst.-Nr.: AR7064 EAN/GTIN: 9003182070640 |
| |
|
| | |
| - Transporttasche für Zeichenplatte Carry Bag A4
- Verwendung für Produkt: ARISTO Zeichenplatten
- Werkstoff: Kunststoff
- Schultergurt vorhanden
- ausgestattet mit praktischen Innentaschen und Fächern für alle möglichen Zeichenutensilien
- Verwendung für Papierformate: DIN A4
- Farbe: schwarz/rot
Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz/rot | Farbname: | schwarz/rot | für Format: | A4 | Marke: | Aristo | Material: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Umschlag-Tasche, Umschlagtasche, Tragetasche Zeichenbrett, Zeichenplattentasche, Zeichentasche, aristo zeichenplattentasche a4, tragetasche zeichenbrett, zeichenplattentasche a4, Schnell, Schnell-Zeichenplatte, SchnellZeichenplatte, technisches, Zeichenartikel, Zeichenplatte, Zeichentechnik, Zeichnen |
| | |
| |