Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Carry Bag Zeichenplattentasche A4, schwarz, Innenseite rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Carry Bag Zeichenplattentasche A4, schwarz, Innenseite rot
Carry Bag Zeichenplattentasche A4, schwarz, Innenseite rot
Artikel-Nr.:
     C1100-AR7064
Hersteller:
     Aristo
Herst.-Nr.:
     AR7064
EAN/GTIN:
     9003182070640
Suchbegriffe:
Schulter-Tasche
Schultertasche
Umhänge-Tasche
Umhängetasche
Carry Bag Zeichenplattentasche A4, schwarz, Innenseite rot, Verwendung für Produkt: ARISTO Zeichenplatten, Werkstoff: Kunststoff. Verwendung für Papierformat: DIN A4. Farbe: schwarz/rot. Tragehilfe: Schultergurt vorhanden. Cary Bag in Kunststoffverpackung
Weitere Informationen:
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Beschreibung der Besonderheiten:
ausgestattet mit praktischen Innentaschen und Fächern für alle möglichen Zeichenutensilien
Werkstoff:
Kunststoff
Schultergurt vorhanden:
Ja
Produkt-Typbezeichnung:
Zeichenplattentasche Carry Bag A4 schwarz
Farbe:
schwarz/rot
Verwendung für Produkt:
ARISTO Zeichenplatten
Griff vorhanden:
Nein
Artikelbezeichnung:
Carry Bag A4
Verwendung für Papierformat:
DIN A4
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,27*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.