Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsatzzirkel Geocollege max. 240mm Länge: 115mm silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einsatzzirkel Geocollege max. 240mm Länge: 115mm silber
Einsatzzirkel Geocollege max. 240mm Länge: 115mm silber
Artikel-Nr.:
     467-#ARISAR55035
Hersteller:
     Aristo
Herst.-Nr.:
     AR55035
EAN/GTIN:
     9003182550357
Suchbegriffe:
Einsatzzirkel
Teilzirkel
einsatzzirkel aristo
einsatzzirkel
  • Einsatzzirkel GEOCollege
  • Werkstoff: Metall
  • Kleiner Teilzirkel mit Ersatzmine und Minenspitzer
  • Minenbüchse vorhanden
  • max. Durchmesser des Zeichenkreises: 240 mm
  • Länge: 115 mm
  • Farbe: silber
Weitere Informationen:
Anzahl der Gelenke:
1
Ersatzminen enthalten:
ja
Farbe:
silber
Farbname:
silber
Länge:
115 mm
Marke:
Aristo
Material:
Metall/Kunststoff
max. Durchmesser des Zeichenkreises:
240 mm
Verlängerungsstange vorhanden:
nein
Weitere Suchbegriffe: Reißzeug, Schulzirkel, technisches, Zeichenartikel, Zeichentechnik, Zeichnen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,80*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.