Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreiswinkelmesser Vollkreis 360 Grad Acryl 120mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kreiswinkelmesser Vollkreis 360 Grad Acryl 120mm
Kreiswinkelmesser Vollkreis 360 Grad Acryl 120mm
Artikel-Nr.:
     467-#ARISAR15125
Hersteller:
     Aristo
Herst.-Nr.:
     AR1512/5
EAN/GTIN:
     9003182151257
Suchbegriffe:
Schulwinkelmesser
Winkelmesser Schule
schulwinkelmesser 360°
winkelmesser schule
  • Kreiswinkelmesser
  • Ausführung der Winkelskala Teilung der Winkelskala: Vollkreis (360 Grad)
  • Werkstoff: PMMA - Acryl
  • Ausführung der Winkelteilung: Grad-Teilung
  • Durchmesser: 120 mm
Weitere Informationen:
Durchmesser:
120 mm
Farbe:
transparent
Farbname:
transparent
Marke:
Aristo
Material:
PMMA (Polymethylmethacrylat)
Weitere Suchbegriffe: Kreiswinkelmesser, Vollkreiswinkelmesser, Winkelmesser
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 7,79*
€ 11,64*
Lager 467
62
€ 5,87*
ab € 7,85*
€ 11,71*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.