Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vollkreis-Winkelmesser 360°, glasklares Plexiglas®


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vollkreis-Winkelmesser 360°, glasklares Plexiglas®
Vollkreis-Winkelmesser 360°, glasklares Plexiglas®
Artikel-Nr.:
     C1100-AR1512/5
Hersteller:
     Aristo
Herst.-Nr.:
     AR1512/5
EAN/GTIN:
     9003182151257
Suchbegriffe:
Schulwinkelmesser
Winkelmesser Schule
schulwinkelmesser 360°
winkelmesser schule
Vollkreis-Winkelmesser 360°, glasklares Plexiglas®, Werkstoff: Plexiglas®. Vollkreis (360 Grad). Ausstattung Winkelmesser:, Ausführung der Winkelteilung: Grad-Teilung, Ausführung der Tuschekante: oberseitig. Größe (Ø x S): Durchmesser: 120 mm, min. Dicke: 3 mm. Farbe: glasklar. Vollkreis-Winkelmesser in Kunststoffhülle
Weitere Informationen:
Farbe:
glasklar
Ausführung der Tuschekante:
oberseitig
Artikelbezeichnung:
Vollkreis-Winkelmesser 1512/5
Durchmesser:
120
Ausführung der Winkelskala Teilung der Winkelskala:
Vollkreis (360 Grad)
Stärke:
3
Ausführung der Winkelteilung:
Grad-Teilung
Griff vorhanden:
Nein
Werkstoff:
Plexiglas®
Produkt-Typbezeichnung:
Vollkreis-Winkelmesser 360 °,
min. Dicke:
3
Ausführung der Winkelskala (Teilung der Winkelskala):
Vollkreis (360 Grad)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,89*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.