Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#ARISAR13144 Herst.-Nr.: AR1314/4 EAN/GTIN: 9003182131440 |
| |
|
| | |
| - Dreikantmaßstab Maschinenbau
- Ausführung der Reduktionsteilungen: 1:2,5:5:10:20:50:100 (DIN)
- Werkstoff: Kunststoff
- mit drei farbigen Hohlkehlen zum schnellen Auffinden der gewünschten Reduktion
- Länge: 30 cm
- Farbe: weiß
Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Farbname: | weiß | Marke: | Aristo | Material: | Kunststoff | Messlänge: | 30 cm | Teilung: | 1:2,5, 1:5, 1:10, 1:20, 1:50, 1:100 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dreikant, Dreikant-Reduktionsmaßstab, DreikantReduktionsmaßstab, Maßstab, Präzisions, Präzisions-Dreikantmaßstab, PräzisionsDreikantmaßstab, Präzisionsmaßstab |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 6,72* | € 10,15* | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 6,61* | € 10,19* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 6,90* | € 10,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|