Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dreikantmaßstab Architekt 4 Kunststoff 30cm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Dreikantmaßstab Architekt 4 Kunststoff 30cm weiß
Dreikantmaßstab Architekt 4 Kunststoff 30cm weiß
Artikel-Nr.:
     467-#ARISAR13142
Hersteller:
     Aristo
Herst.-Nr.:
     AR1314/2
EAN/GTIN:
     9003182131426
Suchbegriffe:
Dreikantlineal
Dreikantmaßstab
Reduktionsmaßstab
dreikantlineal 30cm
  • Dreikantmaßstab Architekt
  • Ausführung der Reduktionsteilungen: 1:100:200:250:300:400:500
  • Werkstoff: Kunststoff
  • mit drei farbigen Hohlkehlen zum schnellen Auffinden der gewünschten Reduktion
  • Länge: 30 cm
  • Farbe: weiß
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Marke:
Aristo
Material:
Kunststoff
Messlänge:
30 cm
Teilung:
1:100, 1:200, 1:250, 1:300, 1:400, 1:500
Weitere Suchbegriffe: dreikantlineal, dreikantlineal aristo, Dreikant, Dreikant-Reduktionsmaßstab, DreikantReduktionsmaßstab, Maßstab, Präzisions, Präzisions-Dreikantmaßstab, PräzisionsDreikantmaßstab, Präzisionsmaßstab
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
41
€ 5,87*
ab € 6,96*
€ 10,41*
7 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 7,81*
€ 11,66*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.