Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dreikantmaßstab Maschinenbau Kunststoff 30cm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Dreikantmaßstab Maschinenbau Kunststoff 30cm weiß
Dreikantmaßstab Maschinenbau Kunststoff 30cm weiß
Artikel-Nr.:
     467-#ARISAR13141
Hersteller:
     Aristo
Herst.-Nr.:
     AR1314/1
EAN/GTIN:
     9003182131419
Suchbegriffe:
Dreikantlineal
Dreikantmaßstab
Reduktionsmaßstab
dreikantlineal 30cm
  • Dreikantmaßstab Maschinenbau
  • Ausführung der Reduktionsteilungen: 1:15:20:25:33,33:50:100
  • Werkstoff: Kunststoff
  • mit drei farbigen Hohlkehlen zum schnellen Auffinden der gewünschten Reduktion
  • Länge: 30 cm
  • Farbe: weiß
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Marke:
Aristo
Material:
Kunststoff
Messlänge:
30 cm
Teilung:
1:15, 1:20, 1:25, 1:33 1/3, 1:50, 1:100
Weitere Suchbegriffe: dreikantlineal, dreikantlineal aristo, Dreikant, Dreikant-Reduktionsmaßstab, DreikantReduktionsmaßstab, Maßstab, Präzisions, Präzisions-Dreikantmaßstab, PräzisionsDreikantmaßstab, Präzisionsmaßstab
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 5,49*
ab € 6,74*
€ 10,18*
Lager 467
14
€ 5,87*
ab € 6,91*
€ 10,45*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.